ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール 黄銅ナット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
47075734
品番
N-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
4.0
寸法L(mm)
9.0
形状
黄銅ナット
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじサイズ
(T)M8×0.75
二面幅H2(mm)
10.0