ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール 黄銅ナット
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47075743
品番
N5/16
参考基準価格(税別)
¥165
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
質量(g)
6.0
寸法L(mm)
9.0
形状
黄銅ナット
ねじの種類
M
適合チューブ外径(inch)
5/16
ねじサイズ
(T)M12×1.0
二面幅H2(mm)
14.0