ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール 黄銅ナット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47075752
品番
N5/8
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
質量(g)
33.0
寸法L(mm)
13.0
形状
黄銅ナット
ねじの種類
M
適合チューブ外径(inch)
5/8
ねじサイズ
(T)M22×1.0
二面幅H2(mm)
27.0