ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール 黄銅ナット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
47075777
品番
N-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥116
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
6.0
寸法L(mm)
9.0
形状
黄銅ナット
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじサイズ
(T)M12×1.0
二面幅H2(mm)
14.0