EL1/8-M5-C1S ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタ 47075804 EL1/8-M5-C1S ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタ 47075804 EL1/8-M5-C1S ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタ 47075804

ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(inch)1/8 ねじサイズ(T)M5×0.8 注文コード47075804 品番EL1/8-M5-C1S
参考基準価格(税別)¥9,985 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。

寸法A(mm)3.5 寸法D(mm)8 寸法L1(mm)14.5 寸法L2(mm)13 寸法L3(mm)19 寸法L4(mm)17 寸法d1(mm)2.5 チューブ挿入長さF(mm)11 二面幅(H×Φ)(mm)8.0×8.8 形状90°エルボ 適合チューブ外径(inch)1/8 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) ねじサイズ(T)M5×0.8 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする