ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじサイズ
(T)R1/2
注文コード
47075831
品番
EL12-R1/2-C1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,555
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
20
寸法L1(mm)
26.7
寸法L2(mm)
41.5
寸法L3(mm)
38.7
寸法L4(mm)
51.5
寸法d1(mm)
12
チューブ挿入長さF(mm)
20
二面幅(H×Φ)(mm)
22.0×24.0
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
ねじサイズ
(T)R1/2
質量(g)
56
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃