ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじサイズ
(T)R3/8
注文コード
47075847
品番
EL12-R3/8-C1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,320
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
20
寸法L1(mm)
26.7
寸法L2(mm)
38.5
寸法L3(mm)
37.2
寸法L4(mm)
48.5
寸法d1(mm)
10
チューブ挿入長さF(mm)
20
二面幅(H×Φ)(mm)
19.0×21.0
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
ねじサイズ
(T)R3/8
質量(g)
39
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47075847
EL12-R3/8-C1S
08682296
EL12-R3/8-C1S
ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ
ニッタ
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)