ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
3
ねじサイズ
(T)M5×0.8
注文コード
47075856
品番
EL3-M5-C1S
参考基準価格(税別)
¥9,985
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
寸法A(mm)
3.5
寸法D(mm)
6.3
寸法L1(mm)
12.5
寸法L2(mm)
13
寸法L3(mm)
16.4
寸法L4(mm)
16.2
寸法d1(mm)
2.5
チューブ挿入長さF(mm)
11
二面幅(H×Φ)(mm)
7.0×7.7
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
3
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
ねじサイズ
(T)M5×0.8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃