※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EL6-M5-C1S ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタ 47075883 EL6-M5-C1S ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタ 47075883

ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじサイズ(T)M5×0.8 注文コード47075883 品番EL6-M5-C1S
参考基準価格(税別)¥1,997 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。

寸法A(mm)4 寸法D(mm)12.5 寸法L1(mm)18.9 寸法L2(mm)22.5 寸法L3(mm)25.4 寸法L4(mm)29 寸法d1(mm)2 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅(H×Φ)(mm)12.0×13.0 形状90°エルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) ねじサイズ(T)M5×0.8 質量(g)10 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする