EL6-R1/4-C1S ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタ 47075892 EL6-R1/4-C1S ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタ 47075892 EL6-R1/4-C1S ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタ 47075892

ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじサイズ(T)R1/4 注文コード47075892 品番EL6-R1/4-C1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,430
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。

寸法A(mm)11 寸法D(mm)12.5 寸法L1(mm)18.9 寸法L2(mm)29 寸法L3(mm)26.6 寸法L4(mm)35.5 寸法d1(mm)7 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4 形状90°エルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) ねじサイズ(T)R1/4 質量(g)18 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47075892 EL6-R1/4-C1S 08682181 EL6-R1/4-C1S 画像準備中 ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタ 1個 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする