曜日別特売
EL8-R1/4-C1S ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタ 47075917

 

EL8-R1/4-C1S ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタ 47075917
EL8-R1/4-C1S ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタ 47075917
EL8-R1/4-C1S ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタ 47075917

ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)ねじサイズ(T)R1/4注文コード47075917品番EL8-R1/4-C1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,285

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。

寸法A(mm)12寸法D(mm)14.5寸法L1(mm)21.1寸法L2(mm)30寸法L3(mm)28.8寸法L4(mm)37.5寸法d1(mm)6.5チューブ挿入長さF(mm)16二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4形状90°エルボ適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじサイズ(T)R1/4質量(g)20使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47075917EL8-R1/4-C1S08682226EL8-R1/4-C1S画像準備中ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボニッタ1個
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする