ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(inch)
1/8
ねじサイズ
(T)M5×0.8
注文コード
47075971
品番
EC1/8-M5-C1S
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
寸法A(mm)
3.5
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
16
寸法d1(mm)
2.5
チューブ挿入長さF(mm)
11
二面幅(H×Φ)(mm)
8.0×8.8
形状
コネクタ
適合チューブ外径(inch)
1/8
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
ねじの種類
M
ねじサイズ
(T)M5×0.8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃