EC4-R1/8-C1S ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ 47076041 EC4-R1/8-C1S ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ 47076041 EC4-R1/8-C1S ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ 47076041

ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじサイズ(T)R1/8 注文コード47076041 品番EC4-R1/8-C1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,650
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。

寸法A(mm)8 寸法D(mm)10 寸法L(mm)20.5 寸法d1(mm)2.5 チューブ挿入長さF(mm)14 二面幅(H×Φ)(mm)10.0×11.0 形状コネクタ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/8 質量(g)7 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃ 有効断面積(mm2)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47076041 EC4-R1/8-C1S 08682138 EC4-R1/8-C1S 画像準備中 ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ 1個 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする