ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット C1Sシリーズ パネルタッチコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47076172
品番
EPC3-C1S
参考基準価格(税別)
¥14,980
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
寸法H4(mm)
12
寸法L(mm)
24.8
パネル厚さt(mm)
(最大)4.5
チューブ挿入長さF(mm)
11
パネル穴径T1(mm)
(推奨)9.0
形状
パネルタッチコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
3
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃
有効断面積(mm
2
)
2.5
最小内径(Φmm)
2
ワッシャー外径(mm)
15
ワッシャー厚さ(mm)
1.6