EL1/4-R1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ ニッタ 47076294 EL1/4-R1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ ニッタ 47076294 EL1/4-R1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ ニッタ 47076294

ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(inch)1/4 ねじサイズ(T)R1/4 注文コード47076294 品番EL1/4-R1/4-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,240
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法A(mm)12 寸法D(mm)13 寸法L1(mm)19.9 寸法L2(mm)30.2 寸法L3(mm)27.6 寸法L4(mm)36.5 寸法d1(mm)7 チューブ挿入長さF(mm)16 二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4 形状90°エルボ 適合チューブ外径(inch)1/4 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) ねじサイズ(T)R1/4 質量(g)4 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47076294 EL1/4-R1/4-C1 08681420 EL1/4-R1/4-C1 画像準備中 ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ ニッタ 1個 599 税込659 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする