EL3/8-R3/8-C1 ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ ニッタ 47076321 EL3/8-R3/8-C1 ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ ニッタ 47076321 EL3/8-R3/8-C1 ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ ニッタ 47076321

ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47076321 品番 EL3/8-R3/8-C1
参考基準価格(税別)¥873 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法A(mm)14 寸法D(mm)18 寸法L1(mm)25.8 寸法L2(mm)37.2 寸法L3(mm)35.1 寸法L4(mm)46 寸法d1(mm)9 チューブ挿入長さF(mm)20 二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5 形状90°エルボ 適合チューブ外径(inch)3/8 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) ねじサイズ(T)R3/8 質量(g)11 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする