EUL1/8-C1 ケミフィット C1シリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47076373 EUL1/8-C1 ケミフィット C1シリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47076373 EUL1/8-C1 ケミフィット C1シリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47076373

ケミフィット C1シリーズ 90°ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47076373 品番 EUL1/8-C1
参考基準価格(税別)¥5,465 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法D(mm)8 寸法L1(mm)15 寸法L8(mm)19 寸法P1(mm)5 寸法W(mm)8 チューブ挿入長さF(mm)11 形状90°ユニオンエルボ 適合チューブ外径(inch)1/8 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃ 最小内径(Φmm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする