EY1/2-R3/8-C1 ケミフィット C1シリーズ Yジョイント ニッタ 47076416 EY1/2-R3/8-C1 ケミフィット C1シリーズ Yジョイント ニッタ 47076416 EY1/2-R3/8-C1 ケミフィット C1シリーズ Yジョイント ニッタ 47076416

ケミフィット C1シリーズ Yジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(inch)1/2 ねじサイズ(T)R3/8 注文コード47076416 品番EY1/2-R3/8-C1
参考基準価格(税別)¥12,035 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法A(mm)14 寸法D(mm)21.5 寸法L(mm)67.7 寸法L11(mm)42 寸法P3(mm)22.7 寸法P4(mm)21 寸法W(mm)21 寸法d1(mm)10 チューブ挿入長さF(mm)23 形状Yジョイント 適合チューブ外径(inch)1/2 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) ねじサイズ(T)R3/8 質量(g)22 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする