EY6-N1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ Yジョイント ニッタ 47076461

 

EY6-N1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ Yジョイント ニッタ 47076461
EY6-N1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ Yジョイント ニッタ 47076461
EY6-N1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ Yジョイント ニッタ 47076461

ケミフィット C1シリーズ Yジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)ねじサイズ(T)NPT1/4注文コード47076461品番EY6-N1/4-C1
参考基準価格(税別)¥8,325販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法A(mm)12寸法D(mm)13寸法L(mm)49.2寸法L11(mm)24.7寸法P3(mm)15.2寸法P4(mm)12.2寸法W(mm)12.5寸法d1(mm)7チューブ挿入長さF(mm)15形状Yジョイント適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじサイズ(T)NPT1/4質量(g)7使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする