EYB1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ Yユニオン ニッタ 47076495 EYB1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ Yユニオン ニッタ 47076495 EYB1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ Yユニオン ニッタ 47076495

ケミフィット C1シリーズ Yユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47076495 品番EYB1/4-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,775
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法D(mm)13 寸法L(mm)40.3 寸法L11(mm)24.7 寸法P3(mm)16.2 寸法P4(mm)12.2 寸法W(mm)12.5 寸法d2(mm)4.2 チューブ挿入長さF(mm)16 形状Yユニオン 適合チューブ外径(inch)1/4 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 質量(g)10 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃ 有効断面積(mm2)10.5 最小内径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする