EYB1/8-C1 ケミフィット C1シリーズ Yユニオン ニッタ 47076504 EYB1/8-C1 ケミフィット C1シリーズ Yユニオン ニッタ 47076504 EYB1/8-C1 ケミフィット C1シリーズ Yユニオン ニッタ 47076504

ケミフィット C1シリーズ Yユニオン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47076504 品番 EYB1/8-C1
参考基準価格(税別)¥8,975 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法D(mm)7.7 寸法L(mm)29 寸法L11(mm)16.6 寸法P3(mm)11.5 寸法P4(mm)9 寸法W(mm)8 寸法d2(mm)3.2 チューブ挿入長さF(mm)11 形状Yユニオン 適合チューブ外径(inch)1/8 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃ 最小内径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする