曜日別特売
EST1/4-R1/8-C1 ケミフィット C1シリーズ サービスティー ニッタ 47076653

 

EST1/4-R1/8-C1 ケミフィット C1シリーズ サービスティー ニッタ 47076653
EST1/4-R1/8-C1 ケミフィット C1シリーズ サービスティー ニッタ 47076653
EST1/4-R1/8-C1 ケミフィット C1シリーズ サービスティー ニッタ 47076653

ケミフィット C1シリーズ サービスティー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(inch)1/4ねじサイズ(T)R1/8注文コード47076653品番EST1/4-R1/8-C1
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法A(mm)9寸法D(mm)13寸法L1(mm)19.9寸法L2(mm)26.2寸法L6(mm)19.9寸法L7(mm)46.1寸法L8(mm)26.4チューブ挿入長さF(mm)15二面幅(H×Φ)(mm)12.0×13.0形状サービスティー適合チューブ外径(inch)1/4使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじサイズ(T)R1/8質量(g)5使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする