曜日別特売
EST3/8-R1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ サービスティー ニッタ 47076662

 

EST3/8-R1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ サービスティー ニッタ 47076662
EST3/8-R1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ サービスティー ニッタ 47076662
EST3/8-R1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ サービスティー ニッタ 47076662

ケミフィット C1シリーズ サービスティー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(inch)3/8ねじサイズ(T)R1/4注文コード47076662品番EST3/8-R1/4-C1
参考基準価格(税別)¥8,405販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法A(mm)12寸法D(mm)18寸法L1(mm)25.8寸法L2(mm)37.2寸法L6(mm)25.8寸法L7(mm)63寸法L8(mm)35.1チューブ挿入長さF(mm)19二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5形状サービスティー適合チューブ外径(inch)3/8使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじサイズ(T)R1/4質量(g)14使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする