ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47076827
品番
ESC6-R1/4-O-C1SG
参考基準価格(税別)
¥9,849
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
耐薬品性を必要とする環境(雰囲気)に適しています。
チューブはプッシュワン接続です。
寸法A(mm)
13.6
寸法K(mm)
(全開)55.2、(全閉)48.7
寸法L1(mm)
25.2
寸法L2(mm)
23.1
寸法L3(mm)
34.9
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.3
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.7(at20℃)
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/4
質量(g)
51
タイプ
ミリサイズ
制御方式
メーターアウト
最高温度範囲(℃)
(空気)+5〜+60