ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47076863
品番
ESC8-R3/8-O-C1SG
参考基準価格(税別)
¥14,702
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐薬品性を必要とする環境(雰囲気)に適しています。
チューブはプッシュワン接続です。
寸法A(mm)
14.1
寸法K(mm)
(全開)59.0、(全閉)51.5
寸法L1(mm)
28.8
寸法L2(mm)
24.6
寸法L3(mm)
40.8
チューブ挿入長さF(mm)
16
二面幅(H×Φ)(mm)
21.0×22.6
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.7(at20℃)
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R3/8
質量(g)
84
タイプ
ミリサイズ
制御方式
メーターアウト
最高温度範囲(℃)
(空気)+5〜+60