※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ETC10-R3/8-C1 ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ ニッタ 47076872 ETC10-R3/8-C1 ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ ニッタ 47076872

ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47076872 品番 ETC10-R3/8-C1
参考基準価格(税別)¥735 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法A(mm)14.0 寸法D(mm)17.5 寸法L(mm)33.2 寸法d1(mm)10.2 二面幅(H×Φ)(mm)19.0×21.0 形状スルーコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) ねじサイズ(T)R3/8 質量(g)7.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする