EUC1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47077186 EUC1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47077186 EUC1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47077186

ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47077186 品番 EUC1/4-C1
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,045 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9983,298

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法L(mm)36.4 寸法L1(mm)18.2 寸法P1(mm)6.0 寸法W(mm)12.5 寸法d1(mm)13.0 寸法d2(mm)13.0 寸法d3(mm)4.2 チューブ挿入長さF1(mm)16 チューブ挿入長さF2(mm)15 形状ユニオンコネクタ 適合チューブ外径(inch)(d1)1/4 適合チューブ外径d2(inch)1/4 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 質量(g)4 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47077186
2021-06-15
用途:
チューブを綱ぐ
サービス業

ロックが弱く、もうちょっとロックに強さがあればと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする