ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47077195 品番 EUC1/8-1/4-C1
参考基準価格(税別)¥1,283 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法L(mm)36.1 寸法L1(mm)20.1 寸法P1(mm)6.0 寸法W(mm)12.5 寸法d1(mm)8.0 寸法d2(mm)13.0 寸法d3(mm)3.2 チューブ挿入長さF1(mm)11 チューブ挿入長さF2(mm)16 形状ユニオンコネクタ 適合チューブ外径(inch)(d1)1/8 適合チューブ外径d2(inch)1/4 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47077186
2021-06-15
用途:
チューブを綱ぐ
サービス業

ロックが弱く、もうちょっとロックに強さがあればと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする