EUC3/8-1/2-C1 ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47077213 EUC3/8-1/2-C1 ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47077213 EUC3/8-1/2-C1 ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47077213

ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(inch)(d1)3/8 適合チューブ外径d2(inch)1/2 注文コード47077213 品番EUC3/8-1/2-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,030
この商品は適合チューブ外径・適合チューブ外径d2・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法L(mm)46.2 寸法L1(mm)24.2 寸法P1(mm)9.8 寸法W(mm)20.0 寸法d1(mm)18.0 寸法d2(mm)21.5 寸法d3(mm)4.2 チューブ挿入長さF1(mm)20 チューブ挿入長さF2(mm)23 形状ユニオンコネクタ 適合チューブ外径(inch)(d1)3/8 適合チューブ外径d2(inch)1/2 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47077213 EUC3/8-1/2-C1 08681648 EUC3/8-1/2-C1 画像準備中 ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 1個 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47077186
2021-06-15
用途:
チューブを綱ぐ
サービス業

ロックが弱く、もうちょっとロックに強さがあればと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする