画像準備中

ケミフィット CPシリーズ 90°エルボ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(inch)1/2 ねじサイズ(T)R1/2 注文コード47077317 品番CP-L1/2-R1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。
完全禁油処理品です。
内面平滑性に優れています。
無発塵非汚染性に優れています。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

適合チューブ外径(inch)1/2 チューブ挿入長さF(mm)29 ねじサイズ(T)R1/2 二面幅H1(mm)18.5 二面幅H2(mm)22.0 形状90°エルボ 質量(g)14 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃ 寸法L1(mm)46.2 最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃) 寸法A(mm)16.0 寸法L2(mm)27.0 寸法L3(mm)56.8 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 寸法L4(mm)39.7 寸法d1(mm)9.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする