曜日別特売

ケミフィット CPシリーズ 90°エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)1/4
ねじサイズ(T)R1/8
内容量1袋(5個)注文コード47077344品番CP-L1/4-R1/8
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。
完全禁油処理品です。
内面平滑性に優れています。
無発塵非汚染性に優れています。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

適合チューブ外径(inch)1/4チューブ挿入長さF(mm)19ねじサイズ(T)R1/8二面幅H1(mm)12.0二面幅H2(mm)14.0形状90°エルボ質量(g)4使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃寸法L1(mm)29.4最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)寸法A(mm)12.0寸法L2(mm)23.0寸法L3(mm)36.3使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法L4(mm)31.1寸法d1(mm)5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする