画像準備中

ケミフィット CPシリーズ インサート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47077414 品番 CPI-1/4
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。
完全禁油処理品です。
内面平滑性に優れています。
無発塵非汚染性に優れています。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

適合チューブ外径(Φmm)6.35 適合チューブ内径(Φmm)4.57 形状インサート 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃ 最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃) 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする