画像準備中

ケミフィット CPシリーズ ユニオンティー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47077737 品番 CP-UT1/2
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。
完全禁油処理品です。
内面平滑性に優れています。
無発塵非汚染性に優れています。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

適合チューブ外径(inch)1/2 チューブ挿入長さF(mm)29 二面幅H1(mm)13.5 二面幅H2(mm)22.0 形状ユニオンティー 質量(g)20.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃ 有効断面積(mm2)49.0 寸法L1(mm)50.7 最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃) 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最小内径(Φmm)10.0 寸法L5(mm)101.3 寸法L8(mm)63.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする