※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

330-4-4-CS ケミフィット CSAシリーズ/CS ソケット ニッタ 47078857 330-4-4-CS ケミフィット CSAシリーズ/CS ソケット ニッタ 47078857

ケミフィット CSAシリーズ/CS ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47078857 品番 330-4-4-CS
参考基準価格(税別)¥2,657 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

SUS316製のねじ込み式継手です。
チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。
チューブ取り付けのバラツキがありません。
チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。
完全禁油処理品です。
アセンブリナットの増し締め不要です。
優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。
アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。

二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5 ねじサイズ(T)Rc1/4 寸法A(mm)13.0 寸法d1(mm)9.0 寸法L(mm)30.0 形状ソケット ねじの種類Rc 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする