曜日別特売
3A0-4-6-CS ケミフィット CSAシリーズ/CS ブッシング ニッタ 47078884

3A0-4-6-CS ケミフィット CSAシリーズ/CS ブッシング ニッタ 47078884
3A0-4-6-CS ケミフィット CSAシリーズ/CS ブッシング ニッタ 47078884
3A0-4-6-CS ケミフィット CSAシリーズ/CS ブッシング ニッタ 47078884

ケミフィット CSAシリーズ/CS ブッシング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじサイズ(T1)Rc1/4、(T2)R3/8
内容量1個注文コード47078884品番3A0-4-6-CS
参考基準価格(税別)¥3,282販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

SUS316製のねじ込み式継手です。
チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。
チューブ取り付けのバラツキがありません。
チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。
完全禁油処理品です。
アセンブリナットの増し締め不要です。
優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。
アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。

ねじサイズ(T1)Rc1/4、(T2)R3/8二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5寸法A1(mm)14.0寸法A2(mm)13.0寸法d1(mm)9.0寸法L(mm)29.0形状ブッシング使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする