ケミフィット CSAシリーズ/CS ブッシング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47078902 品番 3A0-8-12-CS
参考基準価格(税別)¥6,565 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

SUS316製のねじ込み式継手です。
チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。
チューブ取り付けのバラツキがありません。
チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。
完全禁油処理品です。
アセンブリナットの増し締め不要です。
優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。
アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。

ねじサイズ(T1)Rc1/2、(T2)R3/4 二面幅(H×Φ)(mm)30.0×33.0 寸法A1(mm)20.0 寸法A2(mm)17.5 寸法d1(mm)11.0 寸法L(mm)40.0 形状ブッシング 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする