Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の インバータ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の インバータ本体
インバーター Altivar600シリーズ 三相400V
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(kW)
22
注文コード
47079279
品番
ATV630D22N4
参考基準価格(税別)
¥312,890
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
容量(kW)
22
幅(mm)
211
質量(kg)
14.3
高さ(mm)
546
奥行(mm)
232
電源
三相
供給電圧(V)
380〜480