ニッタ
ニッタの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ニッタの スピードコントローラー
スピードコントローラ(インラインタイプ)ブラケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47080747
品番
BRK4
参考基準価格(税別)
¥88
販売価格(税込)
¥67
販売価格(税別)
¥
61
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10.8
寸法B(mm)
18.5
寸法C(mm)
10.0
寸法D(mm)
6.5
寸法d(mm)
5
適合
スピードコントローラ型式ESU4、スロットルバルブ型式ENU4