ニッタ
ニッタの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ニッタの スピードコントローラー
スピードコントローラ(インラインタイプ)ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47080765
品番
BRK8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
26.0
寸法B(mm)
30.0
寸法C(mm)
14.0
寸法D(mm)
6.5
寸法d(mm)
5
適合
スピードコントローラ型式ESU8、スロットルバルブ型式ENU8