※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューブカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品名ハンドホースカッター 種別ハンドホースカッター タイプニッパータイプ 注文コード47081045 品番HC03
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は品名・種別・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。
アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。
ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。
ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。
チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。
チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。

種別ハンドホースカッター タイプニッパータイプ 品名ハンドホースカッター

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47081036
2018-01-16
用途:
新規製品のパイプカット
製造業

あまり売ってない製品だけに重宝してます。切れ味もよい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする