ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
バーブ継手 アダプタブッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47081124
品番
BAB-M5-PT1/8
参考基準価格(税別)
¥114
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。
PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状
アダプタブッシュ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.4
質量(g)
6.0
最高温度範囲(℃)
-40〜+80
負圧性能(kPa)
-99.975