画像準備中

バーブ継手 コネクタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47081176 品番 BN6-M5
参考基準価格(税別)¥103 販売価格(税込) ¥94
販売価格(税別)
85

各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。
PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。

寸法L(mm)15.0 チューブ挿入長さF(mm)8.0 形状コネクタ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.4 ねじの種類M ねじサイズM5×0.8 質量(g)2.5 タイプDKチューブ専用タイプ 最小内径(Φmm)2.0 適合チューブ内径(Φmm)4 最高温度範囲(℃)-40〜+80 負圧性能(kPa)-99.975

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47081176
2018-02-11
用途:
DIY
製造業

画像のようにニップルと継手がセットではなくニップルのみでした。再度継手部品を探して注文しました。送料など手数料が二倍とられました。発送された部品と画像と違い騙された感じがしました。

対象商品:
47081151
2017-08-29
用途:
バイクの整備

価格を考えれば当然ではありますが、画像の継手部分は付属せずニップル部のみでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする