ECV4-M5 バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ ニッタ 47081221 ECV4-M5 バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ ニッタ 47081221 ECV4-M5 バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ ニッタ 47081221 ECV4-M5 バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ ニッタ 47081221 ECV4-M5 バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ ニッタ 47081221

バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47081221 品番ECV4-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

チューブの着脱により、継手内部のバルブを開閉します。
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)4.0 寸法D(mm)10.0 寸法L(mm)32.6 寸法d1(mm)2.0 チューブ挿入長さF(mm)16 二面幅(H×Φ)(mm)10.0×11.0 形状コネクタタイプ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類M ねじサイズ(T)M5×0.8 質量(g)11.0 タイプミリサイズ 使用温度範囲(℃)+20〜+60 有効断面積(mm2)2.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47081221 ECV4-M5 08682671 ECV4-M5 画像準備中 バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ ニッタ 1個 449 税込494 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47081246
2017-02-23
用途:
機械製作に使用

製品自体は問題ないのだが、納期が最初の連絡よりも遅れた。
遅れる旨メールはいただいたが、急いで欲しかった物で、使用の予定も組んでいたため困ってしまった。
モノタロウさんは、時々急に納期が遅れるとメールが来るので、使用の予定がたたない(弊社としても、お客様へ納める納期が決まっているので。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする