ECV6-PT1/8 バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ ニッタ 47081246 ECV6-PT1/8 バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ ニッタ 47081246 ECV6-PT1/8 バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ ニッタ 47081246 ECV6-PT1/8 バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ ニッタ 47081246 ECV6-PT1/8 バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ ニッタ 47081246

バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47081246 品番ECV6-PT1/8
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

チューブの着脱により、継手内部のバルブを開閉します。
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)8.0 寸法D(mm)13.0 寸法L(mm)40.4 寸法d1(mm)4.0 チューブ挿入長さF(mm)17 二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4 形状コネクタタイプ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/8 質量(g)26.0 タイプミリサイズ 使用温度範囲(℃)+20〜+60 有効断面積(mm2)6.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47081246
2017-02-23
用途:
機械製作に使用

製品自体は問題ないのだが、納期が最初の連絡よりも遅れた。
遅れる旨メールはいただいたが、急いで欲しかった物で、使用の予定も組んでいたため困ってしまった。
モノタロウさんは、時々急に納期が遅れるとメールが来るので、使用の予定がたたない(弊社としても、お客様へ納める納期が決まっているので。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする