ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
プッシュワン A/Eシリーズ ブランクプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47081535
品番
BC10
参考基準価格(税別)
¥248
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ブランクプラグは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。
形状
ブランクプラグ
材質
POM(難燃性樹脂ではありません)
質量(g)
2.5
寸法L(mm)
32.0
寸法L1(mm)
17.7
寸法D(mm)
14.0
挿入部外径D1(Φmm)
10