プッシュワン A/Eシリーズ ブランクプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 挿入部外径D1(Φmm)3 注文コード47081553 品番BC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は挿入部外径D1など6種類から選べます 他の種類を見る

ブランクプラグは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。

形状ブランクプラグ 材質POM(難燃性樹脂ではありません) 質量(g)0.5 寸法L(mm)22.0 寸法L1(mm)11.5 寸法D(mm)5.0 挿入部外径D1(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする