ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
プッシュワン A/Eシリーズ ブランクプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47081571
品番
BC6
参考基準価格(税別)
¥121
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
ブランクプラグは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。
形状
ブランクプラグ
材質
POM(難燃性樹脂ではありません)
質量(g)
1.2
寸法L(mm)
28.0
寸法L1(mm)
16.0
寸法D(mm)
9.7
挿入部外径D1(Φmm)
6