ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47081605
品番
A45L10-R1/4
参考基準価格(税別)
¥2,685
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
11.0
寸法D(mm)
17.5
寸法L3(mm)
30.0
寸法L4(mm)
54.0
寸法d1(mm)
7.0
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
形状
45°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/4
質量(g)
27
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
有効断面積(mm
2
)
34.5
最小内径(Φmm)
7.0