ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじサイズ
(T)R3/8
注文コード
47081623
品番
A45L10-R3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,490
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
12.0
寸法D(mm)
17.5
寸法L3(mm)
30.0
寸法L4(mm)
55.0
寸法d1(mm)
9.0
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
形状
45°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R3/8
質量(g)
33
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
有効断面積(mm
2
)
37.0
最小内径(Φmm)
9.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47081623
A45L10-R3/8
08680905
A45L10-R3/8
プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ
ニッタ
1個
¥
369
税込
¥
406
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)