A45L12-R1/2 プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ ニッタ 47081632 A45L12-R1/2 プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ ニッタ 47081632 A45L12-R1/2 プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ ニッタ 47081632

プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47081632 品番 A45L12-R1/2
参考基準価格(税別)¥3,355 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)15.0 寸法D(mm)20.0 寸法L3(mm)35.3 寸法L4(mm)63.7 寸法d1(mm)12.0 チューブ挿入長さF(mm)20 二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5 形状45°エルボ 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/2 質量(g)57 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 有効断面積(mm2)47.0 最小内径(Φmm)10.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする